D3/4X5,5 PASADOR

N.º do artigo: N00 52010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Diâmetro interior 1,8 mm
Diâmetro d1 2 mm
Comprimento total L 5,5 mm
Rosca sem rosca
Tipo de produto pino cilíndrico

Identificação e classificação

Número do artigo N00 52010
EAN/GTIN 4047109022607
Número do fabricante 1095017200
Número L L20040 65
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET D3/4X5,5 PASADOR

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 950 17200