{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní průměr | 1,8 mm | |
| Průměr d1 d1 | 2 mm | |
| Celková délka L | 5,5 mm | |
| Závit | Žádný závit | |
| Druh produktu | Válcový kolík |
| Katalogové číslo | N00 52010 | |
| EAN / GTIN | 4047109022607 | |
| Číslo výrobce | 1095017200 | |
| L-číslo | L20040 65 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |