Vzporedni zatič D3/4X5,5 CYLINDER

Št. art.: N00 52010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Notranji premer 1,8 mm
Premer d1 2 mm
Skupna dolžina L 5,5 mm
Navoj brez navoja
Vrsta izdelka cilindrični čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka N00 52010
EAN/GTIN 4047109022607
Številka proizvajalca 1095017200
L-število L20040 65
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET D3/4X5,5 CILINDRIČNI ZATIČ

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 950 17200