File and rasp wood handle, 32 mm

Nr art.: MAN.1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Brązowy
Możliwość użycia do Pilniki
Maks. średnica mocowania Ds 32 mm
Długość L 124 mm
Materiał drewno
Rodzaj produktu Uchwyt
Zawartość 1 szt.
Masa 0,045 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu MAN.1
EAN / GTIN 3148516290809
Numer producenta MAN.1
Numer L L60130 350
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dřevěné rukojeti sek s mořenou povrchovou úpravou a kroužkem z poniklované oceli
  • Dodáváno jednotlivě

Charakteristika:

  • d [mm]: 32
  • D [m]: 124
  • L [mm]: 124
  • [g]: 45