MANCHE BOIS VERNI POUR LIME

Réf.: MAN.1
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
Couleur marron
Pour Limes
Diamètre de serrage max. Ds 32 mm
Longueur L 124 mm
Matériau Bois
Type de produit manche
Sommaire 1 pc.
Poids 0,045 kg

Identification et classification

Référence article MAN.1
EAN / GTIN 3148516290809
Réf. fabricant MAN.1
Article hors catalogue L60130 350
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Cahiers en bois lasuré avec anneau en acier nickelé
  • livrés à l'unité

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 32
  • L [m]: 124
  • L [mm]: 124
  • [g]: 45