• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzheft mit Stahlring Tiefe 20mm, 124mm

Artikel-Nr.: MAN.1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe braun
geeignet für Feilen
Spann-Durchmesser max. Ds 32 mm
Länge L 124 mm
Material Holz
Produktart Heft
Inhalt 1 St.
Gewicht 0,045 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer MAN.1
EAN / GTIN 3148516290809
Herstellernummer MAN.1
L-Nummer L60130 350
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hefte aus lasiertem Holz mit Ring aus vernickeltem Stahl
  • Lieferung einzeln

Merkmal:

  • d [mm]: 32
  • L [m]: 124
  • L [mm]: 124
  • Gewicht in Gramm: 45