Lesen ročaj z jeklenim obročem globine 20 mm, 124 mm

Št. art.: MAN.1
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
Barva rjava
Za Pile
Premer vpenjanja maks. Ds 32 mm
Dolžina L 124 mm
Material les
Vrsta izdelka zvezek
Vsebina 1 kos
Masa 0,045 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka MAN.1
EAN/GTIN 3148516290809
Številka proizvajalca MAN.1
L-število L60130 350
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Leseni ročaji z obarvanim zaključkom in obročem iz ponikljanega jekla
  • Dobavljeno posamično

Lastnosti:

  • d [mm]: 32
  • L [m]: 124
  • L [mm]: 124
  • [g]: 45