1″ socket 6-points, 55 mm

Nr art.: M.55HA
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu M.55HA
EAN / GTIN 3148516633316
Numer producenta M.55HA
Numer L L60130 2951
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Thin base for weight saving
  • Safety lock on reversible ratchets and drive elements fitted with a safety pin
  • with release button
  • Silk chrome-plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 55
  • d [mm]: 56.3
  • d1 [mm]: 75.4
  • L [mm]: 84
  • L1 [mm]: 36
  • 6-edge [mm]: 6
  • [kg]: 1.262