• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1″ 6-Kant 55mm

Artikel-Nr.: M.55HA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer M.55HA
EAN / GTIN 3148516633316
Herstellernummer M.55HA
L-Nummer L60130 2951
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dünner Sockel für Gewichtsersparnis
  • Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einem Sicherungsstift ausgestattet sind
  • mit Entriegelungsknopf
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 55
  • d [mm]: 56,3
  • d1 [mm]: 75,4
  • L [mm]: 84
  • L1 [mm]: 36
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Kilogramm: 1,262