DOUILLE 1' 6P 55MM

Réf.: M.55HA
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article M.55HA
EAN / GTIN 3148516633316
Réf. fabricant M.55HA
Article hors catalogue L60130 2951
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Socle fin pour un gain de poids
  • verrouillage de sécurité sur les cliquets réversibles et les éléments d'entraînement qui sont équipés d'une goupille de sécurité
  • avec bouton de déverrouillage
  • chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 55
  • d [mm]: 56,3
  • d1 [mm]: 75,4
  • L [mm]: 84
  • L1 [mm]: 36
  • 6-carré [mm]: 6
  • [kg]: 1,262