Chiave a bussola 1″ esagonale 55mm

Codice art.: M.55HA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo M.55HA
EAN / GTIN 3148516633316
Codice del produttore M.55HA
Numero-L L60130 2951
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Base sottile per risparmiare peso
  • blocco di sicurezza sui cricchetti reversibili e sugli elementi di azionamento dotati di un perno di sicurezza
  • con pulsante di sblocco
  • finitura in cromo satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 55
  • d [mm]: 56.3
  • d1 [mm]: 75.4
  • L [mm]: 84
  • L1 [mm]: 36
  • 6-edge [mm]: 6
  • [kg]: 1.262