VASO 1P - 6C - 55MM

Número de artículo: M.55HA
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 55 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Con casquillo de plástico
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Longitud total 84 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo M.55HA
EAN / GTIN 3148516633316
Número del fabricante M.55HA
Número L L60130 2951
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Base delgada para ahorrar peso
  • bloqueo de seguridad en las carracas reversibles y elementos de accionamiento dotados de un pasador de seguridad
  • con botón de liberación
  • acabado cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 55
  • d [mm]: 56,3
  • d1 [mm]: 75,4
  • L [mm]: 84
  • L1 [mm]: 36
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [kg]: 1,262