PILOT DRILL T2 4.25 1/PK

Nr art.: LXAH99414SPB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu LXAH99414SPB
EAN / GTIN 885911955805
Numer producenta LXAH99414SPB
Numer L L51190 100177
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • New tip design similar to a step drill - minimises drill breakage (up to 50% less compared to its predecessor)
  • Fast and clean insertion into the material
  • No pre-drilling is necessary – continuous drilling without deviation
  • Centre drill with special groove that enables tool-free changing in combination with the LENOX SNAP-BACK™ holder
  • It is also compatible with conventional standard holders with a 1/4″ shaft
  • Centre drill for various applications/materials – for quick working without deviation and without centre punching

Cecha szcz.:

  • Container diameter: 6.4 mm
  • Length: 108 mm

W dostawie:

  • 1 multi-purpose centre drills for hole saw holder, 6.4x108mm, suitable for wood and medium-strength metal