• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierbohrer für Lochsäge 6,4x108mm

Artikel-Nr.: LXAH99414SPB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer LXAH99414SPB
EAN / GTIN 885911955805
Herstellernummer LXAH99414SPB
L-Nummer L51190 100177
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neues Spitzendesign ähnlich eines Stufenbohrers - minimiert das Brechen des Bohrers (bis zu 50 % weniger im Vergleich zum Vorgänger)
  • Schnelles und sauberes Einführen in das Material
  • Vorbohren ist nicht notwendig - durchgehendes Bohren ohne Verlaufen
  • Zentrierbohrer mit spezieller Nut, die den Wechseln in Kombination mit dem LENOX SNAP-BACK™ Halter ohne Werkzeug ermöglicht
  • Ist auch kompatibel mit konventionellen Standard-Haltern mit 1/4″-Schaft
  • Zentrierbohrer für verschiedene Anwendungen/Materialien - für ein schnelles Arbeiten ohne Verlaufen und ohne Ankörnen

Merkmal:

  • Durchmesser: 6,4mm
  • Länge: 108mm

Lieferumfang:

  • 1 Mehrzweck-Zentrierbohrer für Lochsägenhalter, 6,4x108mm, geeignet für Holz und mittelstarkes Metall

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb