Středicí vrták pro děrovací pilu 6,4x108mm

Artiklové číslo: LXAH99414SPB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo LXAH99414SPB
EAN / GTIN 885911955805
Číslo výrobce LXAH99414SPB
L-číslo L51190 100177
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Nová konstrukce hrotu podobná stupňovitému vrtáku - minimalizuje lámání vrtáku (až o 50 % méně ve srovnání s předchozím modelem).
  • Rychlé a čisté zasunutí do materiálu
  • Předvrtávání není nutné - průběžné vrtání bez běhu
  • Středicí vrták se speciální drážkou, která umožňuje výměnu v kombinaci s držákem LENOX SNAP-BACK™ bez použití nářadí
  • Je kompatibilní i s běžnými standardními držáky se stopkou 1/4″.
  • Středicí vrták pro různé aplikace/materiály - pro rychlou práci bez běhu a bez středicího úderu

Charakteristika:

  • Průměr nádoby: 6,4 mm
  • Délka: 108 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 Víceúčelové středicí vrtáky pro držáky děrovacích pil, 6,4x108 mm, vhodné do dřeva a středně silných kovů.