Broca de centrado para sierra de corona 6,4x108mm

Número de artículo: LXAH99414SPB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo LXAH99414SPB
EAN / GTIN 885911955805
Número del fabricante LXAH99414SPB
Número L L51190 100177
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • Nuevo diseño de punta similar al de una broca escalonada: minimiza la rotura de la broca (hasta un 50 % menos en comparación con el modelo anterior)
  • Introducción rápida y limpia en el material
  • No es necesario perforar previamente; perforación continua sin desviarse
  • Broca de centrado con ranura especial que permite el cambio en combinación con el soporte LENOX SNAP-BACK™ sin necesidad de herramientas
  • También es compatible con soportes estándar convencionales con vástago de 1/4″
  • Broca de centrado para diferentes aplicaciones/materiales: para trabajar rápidamente sin desviarse y sin perforar previamente

Característica:

  • Diámetro del recipiente: 6,4 mm
  • Longitud: 108 mm

Volumen de suministro:

  • 1 Broca de centrado multiusos para portasierras de corona, 6,4x108 mm, apta para madera y metal de grosor medio