Quick-change holder SNAP-BACK™ for hole saws 32-210 mm, shank type full hex >12.7 mm, including one multi-purpose and one wood centring drill bit

Nr art.: LXAH9912CPBM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu LXAH9912CPBM
EAN / GTIN 885911809252
Numer producenta LXAH9912CPBM
Numer L L51190 356
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Hole saw and LENOX centre drill can be fastened/loosened quickly and easily without tools -. Quick change is even possible with one hand
  • The system is compatible with common hole saws - no additional adapter needed
  • Restraining pins protect threads from wear and ensure proper fit of hole saw and centre drill for a good end result
  • The collar is engaged during drilling and prevents tightening/clamping of the hole saw in the holder
  • Hole saw holder fits directly onto hole saw threads
  • Centre drill- Assortment for various applications/materials - for fast working without running and without centre punching

W dostawie:

  • 1 Quick-change SNAP-BACK™ holder for hole saws 32-210mm, shank type full hex >12.7mm
  • 1 Multi-purpose centre drill, carbide-tipped, 6.4x95mm
  • 1 Wood centre drill 10x95mm