Snelwisselhouder SNAP-BACK™ voor gatzagen 32-210 mm, schachttype volle zeskant >12,7 mm, inclusief een universele en een houtcentreerboor

Artikelnummer: LXAH9912CPBM
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
Artikelnummer LXAH9912CPBM
EAN/GTIN 885911809252
Nummer fabrikant LXAH9912CPBM
L-nummer L51190 356

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gatenzaag en LENOX centreerboor kunnen snel en eenvoudig zonder gereedschap worden vastgezet/losgemaakt -. Snel wisselen is zelfs met één hand mogelijk
  • Het systeem is compatibel met gangbare gatzagen - geen extra adapter nodig
  • Herstelpennen beschermen de schroefdraad tegen slijtage en zorgen voor een goede passing van gatzaag en centreerboor voor een goed eindresultaat
  • De kraag wordt tijdens het boren vastgeklikt en voorkomt het vastklemmen van de gatzaag in de houder
  • Gatzaaghouder past direct op de schroefdraad van de gatzaag
  • Centreboor-. Assortiment voor diverse toepassingen/materialen - voor snel werken zonder lopen en zonder centerponsen

Levering:

  • 1 Snelwissel SNAP-BACK™ houder voor gatzagen 32-210mm, schacht type full hex >12.7mm
  • 1 Universele centreerboor, hardmetaal getipt, 6.4x95mm
  • 1 Hout centreerboor 10x95mm