Rychlovýměnný držák SNAP-BACK™ pro děrovací pily 32-210 mm, stopka s plným šestihranem >12,7 mm, včetně jednoho víceúčelového a jednoho středicího vrtáku na dřeva.

Č. pol.: LXAH9912CPBM
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky LXAH9912CPBM
EAN/GTIN 885911809252
Číslo výrobcu LXAH9912CPBM
Číslo L L51190 356

Popis

Popis:

  • Hrotovou pilu a středicí vrták LENOX lze rychle a snadno upevnit/uvolnit bez použití nářadí -. Rychlá výměna je možná i jednou rukou
  • Systém je kompatibilní s běžnými děrovými pilami - není potřeba žádný další adaptér
  • Odtahovací kolíky chrání závity před opotřebením a zajišťují správné uložení děrové pily a středicího vrtáku pro dobrý konečný výsledek
  • Kolíček se během vrtání zaaretuje a zabraňuje utažení/upnutí děrové pily v držáku
  • Držák děrové pily se nasazuje přímo na závity děrové pily
  • Středicí vrták-. Sortiment pro různé aplikace/materiály - pro rychlou práci bez běhu a bez středicího děrování

Rozsah dodávky:

  • 1 Rychlovýměnný držák SNAP-BACK™ pro děrovací pily 32-210 mm, typ stopky plný šestihran >12,7 mm
  • 1 Víceúčelový středicí vrták, s karbidovým hrotem, 6,4x95 mm
  • 1 Středicí vrták do dřeva 10x95 mm