SNAP-BACK™ gyorscseretartó 32-210 mm-es lyukfűrészekhez, teljes hatszögletű szár >12,7 mm, egy többcélú és egy faközéppontú fúrószárral.

Cikkszám: LXAH9912CPBM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám LXAH9912CPBM
EAN / GTIN 885911809252
Gyártó száma LXAH9912CPBM
L-szám L51190 356

Leírás

Leírás:

  • A lyukfűrész és a LENOX központfúró szerszám nélkül gyorsan és egyszerűen rögzíthető/lazítható -. A gyors csere akár egy kézzel is lehetséges
  • A rendszer kompatibilis a szokásos lyukfűrészekkel - nincs szükség további adapterre
  • A visszatartó csapok védik a menetet a kopástól, és biztosítják a lyukfűrész és a központfúró megfelelő illeszkedését a jó végeredmény érdekében
  • A gallér fúrás közben bekapcsolódik, és megakadályozza a lyukfűrész meghúzását/befogását a tartóban
  • A lyukfűrész tartó közvetlenül a lyukfűrész menetére illeszkedik
  • Központfúró- Választék különböző alkalmazásokhoz/anyagokhoz - gyors munkavégzéshez futás és központfúrás nélkül

Tartalom:

  • 1 SNAP-BACK™ gyorsváltó tartó lyukfűrészekhez 32-210mm, szár típusa teljes hatszögletű >12,7mm
  • 1 Többcélú centrifuga, keményfémhegyű, 6,4x95mm
  • 1 Fa centrifuga 10x95mm