Earth (ground) clamp LP 150/60

Nr art.: LP-1F
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
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku ścisk spawalniczy biegunowy
Zasięg maks. 60 mm
Rozstaw maks. 150 mm
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Grubość szyny ślizgowej 5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 20 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu LP-1F
EAN / GTIN 4008158004914
Numer producenta LP-1F
Numer L L80030 411
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • With malleable cast iron arms
  • Practical thumb screw
  • Grounding connection hole in the upper part
  • TP‐...F‐RK: Cable strain relief at rail end / ring internal diameter 30 mm

Cecha szcz.:

  • Overhead: 60 mm
  • Hole Ø: Ø10,5 mm
  • Material / surface:
    • Upper and lower part made of reinforced malleable cast iron, galvanized
    • Hollow profile rail made of steel, cold drawn, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
    • Steel wing nut, powder coated
  • Rail: 20x5 mm
  • Wingspan: 150 mm
  • Current: 300 A

Zastosowanie:

  • Metal construction
  • Locksmith work
  • Car body construction
  • Earthing using ground clamps

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Regular maintenance is necessary - only then can a secure hold be guaranteed (no slipping of the sliding bracket)
    • Clean the rails with solvent
    • Always keep the rail free of grease, oil or dried glue, waxes and silicone-based release agents
    • Clean the fluting on the rails with a steel brush
    • Clean and oil the spindle regularly
    • If the lower part slips, turn the grub screw a 1/4 turn further (TG, KRE, KREV only)
    • Clean and oil the pressure plate regularly