Tornillo de apriete con toma de tierra LP 150/60

Número de artículo: LP-1F
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sargentos
Tipo de abrazadera sargento de soldadura
Alcance máx. 60 mm
Abertura de sujeción máx. 150 mm
Material brazos de sujeción fundición maleable
Grosor riel de deslizamiento 5 mm
Anchura carriles deslizantes 20 mm
Material riel de deslizamiento acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Aptitud para acero
Con placa de compresión
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo LP-1F
EAN / GTIN 4008158004914
Número del fabricante LP-1F
Número L L80030 411
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Con brazos de fundición maleable
  • Práctico tornillo de mariposa
  • Orificio de conexión a tierra en la parte superior
  • TP-...F-RK: descarga de tracción del cable en el extremo del carril / diámetro interior del anillo 30 mm

Característica:

  • alcance de brazo: 60 mm
  • Hoyo Ø: Ø10,5 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior de hierro fundido maleable reforzado, galvanizado
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • tuerca de mariposa hecho de acero, polvo recubierto
  • Ferrocarril: 20x5 mm
  • abertura de sujeción: 150 mm
  • Actual: 300 A

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Fabricación de carrocerías
  • Conexión segura a tierra con tornillos de apriete para soldadura eléctrica

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si la parte inferior del tornillo de la gruta se desliza, gire un giro adicional de 1/4 (TG, KRE, KREV solamente)
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente