Jordklemme LP 150/60

Art.-nr.: LP-1F
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype skruetvinger
Type tvinge polsvejseklemme
Udhæng maks. 60 mm
Spændvidde maks. 150 mm
Materiale, spændearme tempergods
Tykkelse, glideskinne 5 mm
Bredde, glideskinner 20 mm
Materiale, glideskinne stål
Gevind, spindel trapezgevind
Egnet til stål
Med trykplade ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer LP-1F
EAN/GTIN 4008158004914
Producentnummer LP-1F
L-nummer L80030 411
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med arme af formbart støbejern
  • Praktisk tommelskrue
  • Jordforbindelseshul i den øverste del
  • TP-...F-RK: Kabelaflastning ved skinneende / ring indvendig diameter 30 mm

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 60 mm
  • Hul Ø: Ø10,5 mm
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste del af forstærket støbejern, galvaniseret
    • Hul profil skinne lavet af stål, koldtrukket, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Stål vingemøtrik, pulverlakeret
  • Jernbane: 20x5 mm
  • Vingefang: 150 mm
  • Nuværende: 300 A

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Klejnsmedsarbejde
  • Kropskonstruktion
  • Polsvejsetvinger med tilslutning til jord

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør ribberne på skinnen med en stålbørste
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis den nederste del af gevindskruen glider, drejes den yderligere 1/4 omgang (kun TG, KE, KREV)
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt