Svěrka polová svařovací LP 150/60

Artiklové číslo: LP-1F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky pólová svářečská
Vyložení max. 60 mm
Šířka upnutí max. 150 mm
Materiál napínacích ramen temperovaná litina
Pevnost kluzné lišty 5 mm
Šířka kluzných lišt 20 mm
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Vhodné pro ocel
S tlakovou deskou ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo LP-1F
EAN / GTIN 4008158004914
Číslo výrobce LP-1F
L-číslo L80030 411
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • S kujnými litinovými třmeny
  • Praktický křídlový šroub
  • Připojovací otvor v horní litinové části
  • TP-...F-RK: Odlehčení kabelu na konci lišty / Vnitřní průměr kroužku 30 mm

Charakteristika:

  • Režie: 60 mm
  • Ø otvoru: Ø10,5 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztužené tvárné litiny, pozinkovaná
    • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Ocelová křídlová matice, práškově lakovaná
  • Kolejnice: 20x5 mm
  • Rozpětí křídel: 150 mm
  • Proud: 300 A

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Karosářská výroba
  • Uzemněno pólovými svářečskými svěrkami

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud spodní část šroubu klubíku uklouzne, otočte ji o dalších 1/4 otáčky (pouze TG, KRE, KREV)
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč