Prise de masse LP 150/60

Réf.: LP-1F
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints prise de masse
Porte-à-faux max. 60 mm
Ecartement max. 150 mm
Matériau bras de serrage fonte malléable
Epaisseur rail coulissant 5 mm
Largeur rail 20 mm
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Pour acier
Avec plaque de pression oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article LP-1F
EAN / GTIN 4008158004914
Réf. fabricant LP-1F
Article hors catalogue L80030 411
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Avec bras en fonte malléable
  • Vis à oreilles pratique
  • Trou de raccordement à la terre dans la partie supérieure
  • TP-...F-RK : décharge de traction du câble à l'extrémité du rail / diamètre intérieur de l'anneau 30 mm

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 60 mm
  • Ø du trou : Ø10,5 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en fonte malléable renforcée, galvanisée
    • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • ECROU papillon en acier, revêtement par poudre
  • Rail : 20x5 mm
  • Envergure : 150 mm
  • Courant : 300 A

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Construction de carrosserie
  • Mise à la terre avec pinces de soudage à pôle

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si la partie inférieure de la vis sans tête glisse, tournez-la de 1/4 de tour supplémentaires (TG, KRE, KREV uniquement)
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression