Moduł interfejsu USB do wyświetlacza EJ

Nr art.: L40700 522
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
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
Numer artykułu L40700 522
EAN / GTIN 4946368853222
Numer producenta 21HZA149
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wyświetlacz EJ został zaprojektowany specjalnie z myślą o branży automatyki i elektroniki oraz do stosowania w konwencjonalnych pomieszczeniach pomiarowych. Ta reklama oferuje następujące korzyści: Można skonfigurować wielopunktowe systemy pomiarowe składające się z maksymalnie 16 przyrządów pomiarowych. Ze względu na swoje wymiary wyświetlacze EJ można zamontować wewnątrz maszyny na standardowej szynie DIN. Moduł interfejsu (dostępny osobno) zarządza danymi i zapewnia funkcje niezbędne dla inteligentnej fabryki w obszarze IoT i M2M. Wyświetlacz EJ może być używany jako samodzielne urządzenie, a jego wymiary montażowe zostały zmniejszone w porównaniu z dotychczasowymi wyświetlaczami LG. Łatwa konfiguracja za pomocą oprogramowania LG QuickSetup Tool (bezpłatnego) (wymagany moduł interfejsu USB).

Cecha szcz.:

  • typ przyłącza: typ C
  • Szybkość transmisji: USB 2.0 Full Speed (12 Mb/s)
  • Temperatura pracy/wilgotność powietrza: od 0°C do 50°C (wilgotność względna od 20% do 80%, bez kondensacji)
  • zasilanie energią: Napięcie wejściowe: Zasilanie 10–27 V DC z wyświetlacza EJ, maksymalny pobór mocy: Pojedynczy wskaźnik EJ: 3 W lub mniej, maksymalna konsolidacja: 30 W lub mniej
  • Przemysłowe I/F: Brak
  • Temperatura przechowywania/wilgotność powietrza: od -10 °C do 60 °C (wilgotność względna od 20% do 80%, bez kondensacji)
  • Model: Moduł interfejsu USB
  • Przesłane dane: Aktualne wartości (bez jednostki, dane 32-bitowe ze znakiem), wynik oceny tolerancji

Norma:

  • typ przyłącza: typ C
  • Szybkość transmisji: USB 2.0 Full Speed (12 Mb/s)
  • Temperatura pracy/wilgotność powietrza: od 0°C do 50°C (wilgotność względna od 20% do 80%, bez kondensacji)
  • zasilanie energią: Napięcie wejściowe: Zasilanie 10–27 V DC z wyświetlacza EJ, maksymalny pobór mocy: Pojedynczy wskaźnik EJ: 3 W lub mniej, maksymalna konsolidacja: 30 W lub mniej
  • Przemysłowe I/F: Brak
  • Temperatura przechowywania/wilgotność powietrza: od -10 °C do 60 °C (wilgotność względna od 20% do 80%, bez kondensacji)
  • Model: Moduł interfejsu USB
  • Przesłane dane: Aktualne wartości (bez jednostki, dane 32-bitowe ze znakiem), wynik oceny tolerancji