Unidad de interfaz USB para la pantalla EJ

Número de artículo: L40700 522
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo L40700 522
EAN / GTIN 4946368853222
Número del fabricante 21HZA149
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

La pantalla EJ está diseñada específicamente para el sector secundario y de automatización, así como para su uso en salas de medición convencionales. El indicador ofrece las siguientes ventajas: Se pueden configurar sistemas de medición multipunto con un máximo de 16 dispositivos de medición. Debido a su tamaño, las pantallas EJ pueden instalarse en el interior de la máquina en un carril DIN estándar. Una unidad de interfaz (vendida por separado) gestiona los datos y proporciona funciones para la fábrica inteligente en el ámbito del IoT y el M2M. La pantalla EJ puede utilizarse como unidad independiente y se ha mejorado el espacio necesario para su montaje en las instalaciones en comparación con las pantallas LG existentes. Fácil configuración con el software LG QuickSetup Tool (gratuito) (se requiere una unidad de interfaz USB).

Característica:

  • Tipo de conexión: Tipo C
  • Tasa de baudios: USB 2.0 a velocidad completa (12 Mbps)
  • Temperatura/humedad de funcionamiento: 0°C a 50°C (20% a 80% de humedad relativa, sin condensación)
  • Suministro de energía: Tensión de entrada: 10 - 27 V CC suministrado por el indicador EJ, Consumo máximo de corriente: Pantalla EJ única: 3 W o menos , Consolidación máxima: 30 W o menos
  • I/F industrial: Ninguno
  • Temperatura/humedad de almacenamiento: De -10 °C a 60 °C (de 20% a 80% de humedad relativa, sin condensación)
  • Modelo: Unidad de interfaz USB
  • Datos transferidos: Datos del valor actual (sin unidad, datos con signo de 32 bits), resultado de la evaluación de la tolerancia