Jednotka rozhraní USB pro displej EJ

Artiklové číslo: L40700 522
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo L40700 522
EAN / GTIN 4946368853222
Číslo výrobce 21HZA149
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Displej EJ byl vyvinut speciálně pro sekundární a automatizační průmysl a také pro použití v konvenčních měřicích místnostech. Displej nabízí následující výhody: Lze nakonfigurovat vícebodové měřicí systémy s maximálně 16 měřicími přístroji. Vzhledem k jejich velikosti lze displeje EJ instalovat uvnitř stroje na standardní lištu DIN. Jednotka rozhraní (prodává se samostatně) spravuje data a poskytuje funkce pro Smart Factory v oblastech IoT a M2M. DISPLEJ EJ lze použít jako samostatnou jednotku a byly vylepšeny prostorové požadavky pro montáž na příslušenství ve srovnání se stávajícími displeji LG. Snadné nastavení pomocí softwaru LG Quicksetup Tool (zdarma) (je vyžadována jednotka rozhraní USB).

Charakteristika:

  • Typ přípojky: Typ C
  • Přenosová rychlost: USB 2.0 plná rychlost (12 Mb/s)
  • Provozní teplota/vlhkost: 0°C až 50°C (20% až 80% relativní vlhkost, bez kondenzace)
  • Zásobování energií: Vstupní napětí: 10–27 V DC napájeno z displeje EJ, Maximální spotřeba proudu: Jednotlivé zobrazení EJ: 3 W nebo méně , Maximální konsolidace: 30 W nebo méně
  • Průmyslové vstupy a výstupy: Žádná
  • Skladovací teplota/vlhkost: -10 °C až 60 °C (20 % až 80 % relativní vlhkosti, bez kondenzace)
  • Model: Rozhraní USB
  • Přenesená data: Údaje o aktuální hodnotě (bez jednotky, 32bitová data se znaménkem), výsledek posouzení tolerance