• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

USB-Schnittstelleneinheit für EJ-Anzeige

Artikel-Nr.: L40700 522
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40700 522
EAN / GTIN 4946368853222
Herstellernummer 21HZA149
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die EJ-Anzeige wurde Zielgerichtet für die sekundär- und automatisierenden Gewerbe sowie für den Gebrauch in konventionellen Messräumen entwickelt. Die Anzeige bietet Ihnen folgende Vorteile: Mehrpunktmesssysteme mit maximal 16 Messgeräten können konfiguriert werden. Aufgrund der Baugröße können die EJ-Anzeigen innerhalb der Maschine auf einer handelsüblichen DIN-Schiene installiert werden. Eine Schnittstelleneinheit (separat erhältlich) verwaltet die Daten und bietet Funktionen für die Smart Factory im Bereich IoT und M2M. EJ-Anzeige kann als eigenständige Einheit verwendet werden, und der Platzbedarf zur Montage auf Vorrichtungen wurde im Vergleich zu vorhandenen LG-Anzeigen verbessert. Einfache Einrichtung mit der LG QuickSetup Tool-Software (kostenlos) (USB-Schnittstelleneinheit erforderlich).

Merkmal:

  • Anschlussart: Typ C
  • Baudrate: USB 2.0 Full speed (12Mbps)
  • Einsatztemperatur/Luftfeuchtigkeit: 0°C bis 50°C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)
  • Energieversorgung: Eingangsspannung: 10 - 27 V DC versorgt von EJ-Anzeige, Maximaler Stromverbrauch: Einzel-EJ-Anzeige: 3 W oder weniger , Maximale Konsolidierung: 30 W oder weniger
  • Industrielles I/F: Keine
  • Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -10 ° C bis 60 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)
  • Modell: Schnittstelleneinheit USB
  • Übertragene Daten: Aktuelle Wertdaten (keine Einheit, vorzeichenbehaftete 32-Bit-Daten), Ergebnis der Toleranzbeurteilung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit