• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Magnetic Stand 150mm Working Radius

Nr art.: L40010 10527
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L40010 10527
EAN / GTIN 6923903400064
Numer producenta 7010S-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

V-block base type.

Cecha szcz.:

  • Base size (LxWxH): 59.0 x 50.0 x 55.0 mm
  • Clamping device: magnetic
  • Clamping force (vertical): 600
  • Fine adjustment: None
  • Magnetic force: 600.0 N vertical retractile force
  • Old Article number: 7010S
  • Size/Dimension: 0,269 X 0,107 X 0,075 M
  • Stem hole ø: 3.0/8.0″ / 9.53 mm, 4.0 mm, 8.0 mm (with stem bush)
  • Thread Arm/Base: M8 x 1.25
  • Working radius: 165.0

W dostawie:

In a carton box with stem bush 02AZC291