Soporte magnético 150mm de radio de trabajo

Número de artículo: L40010 10527
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock
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
Número de artículo L40010 10527
EAN / GTIN 6923903400064
Número del fabricante 7010S-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Modelo base de bloque en V.

Característica:

  • Radio de acción: 165,0
  • Número de artículo antiguo: 7010S
  • Agujero de montaje ∅: 3/8” / 9,53 mm, 4 mm, 8 mm (con casquillo)
  • Ajuste preciso: Ninguno
  • Tamaño del pie: 59 x 50 x 55 mm
  • Rosca: M8 x 1,25
  • Tamaño / Dimensión: 0,269 X 0,107 X 0,075 M
  • Fuerza de sujeción (vertical): 600
  • fuerza magnética: 600 N de fuerza de arranque vertical
  • Dispositivo de sujeción: magnéticas

Volumen de suministro:

En una caja con casquillo 02AZC291