Magnetický stojan Pracovní poloměr 150 mm

Artiklové číslo: L40010 10527
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 10527
EAN / GTIN 6923903400064
Číslo výrobce 7010S-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Základní model V-bloku.

Charakteristika:

  • Akční rádius: 165,0
  • Staré číslo článku: 7010S
  • Montážní otvor ∅: 3/8” / 9,53 mm, 4 mm, 8 mm (s objímkou)
  • Jemné nastavení: Žádná
  • Velikost chodidla: 59 x 50 x 55 mm
  • Závit: M8 x 1,25
  • Velikost / rozměr: 0,269 X 0,107 X 0,075 M
  • Upínací síla (vertikální): 600
  • magnetická síla: 600 N vertikální odtrhová síla
  • Upínací zařízení: magnetický

Rozsah dodávky:

V krabici s pouzdrem 02AZC291