• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetic Stand 150mm Working Radius

Artikel-Nr.: L40010 10527
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 10527
EAN / GTIN 6923903400064
Herstellernummer 7010S-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

V-Blockbasismodell.

Merkmal:

  • Aktionsradius: 165.0
  • Alte Artikelnummer: 7010S
  • Aufnahmebohrung ∅: 3/8″ / 9.53 mm, 4 mm, 8 mm (mit Buchse)
  • Feineinstellung: Keine
  • Fußgröße: 59 x 50 x 55 mm
  • Gewinde: M8 x 1.25
  • Größe / Abmessung: 0,269 X 0,107 X 0,075 M
  • Klemmkraft (vertikale): 600
  • Magnetkraft: 600 N vertikale Abreißkraft
  • Spannvorrichtung: magnetisch

Lieferumfang:

In einer Box mit Schaftbuchse 02AZC291

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb