• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Thread Milling Insert PolyMILL P1210 60°

Nr art.: L10260 13
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria PolyMILL
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta PolyMILL P1210
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 2,25 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M12
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Profil gwintu Profil pełny V
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi Universal ≤54HRC
Materiały skrawające, oznaczenie producenta Tinamatic
Powłoka wersja powlekana
Grubość płytki skrawającej T 1,01 mm
Rodzaj produktu Inna płytka skrawająca
Z kodem ISO nie
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L10260 13
EAN / GTIN 4255911740064
Numer producenta 175479
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

pitch [mm] 1,75, thread range nur M12, Cutting diameter D [mm] 9,6, Type PolyMILL P1210, Number of cutting edges 3, Rake angle 6°, L P1 [mm] 2,25, L P2 [mm] 1,2, t [mm] 1,01, PolyMILL size P12, thread profile 60°, thread standard DIN 13, thread direction Right & Left hand Thread, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC

Cecha szcz.:

Thread: M12 only
Type: P1210
Thread pitch: 1.75 mm
Container diameter: 9.6 mm
Number of teeth: 3