{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| Serie | PolyMILL | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | PolyMILL P1210 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,18 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 2,25 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Gewindeart | M | |
| Gewinde | M12 | |
| Spitzenwinkel | 60 Grad | |
| Gewindeprofil | Vollprofil V | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | Universal ≤54HRC | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | Tinamatic | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Schneidplattendicke T | 1,01 mm | |
| Produktart | sonstige Schneidplatte | |
| mit ISO Code | nein | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Universal | |
| Bearbeitungsverfahren | Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | L10260 13 | |
| EAN / GTIN | 4255911740064 | |
| Herstellernummer | 175479 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |