HG 16-500 Hot air gun

Nr art.: L01750 106
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
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
Numer artykułu L01750 106
EAN / GTIN 4061792185753
Numer producenta 601067000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more
  • Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling
  • Safe stationary application due to large non-slip floor space

    Scope of delivery
  • -

Cecha szcz.:

  • Number of air temperature levels: 2
  • Input power max.: 1600 W
  • Weight (without power cable): 0.6 kg
  • Cable length: 2.2 m
  • Air volume: 240 / 450 l/min
  • Air temperature: 300 / 500 °C
  • Sound pressure level: 70 dB(A)