HG 16-500 Horkovzdušná pistole

Artiklové číslo: L01750 106
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01750 106
EAN / GTIN 4061792185753
Číslo výrobce 601067000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Široké spektrum použití: odstraňování nátěrů, lisování, smršťování, svařování a mnoho dalšího
  • Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu a rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem
  • Bezpečná stacionární práce díky velké protiskluzové základně

    Rozsah dodávky

    -

Charakteristika:

  • Počet kroků teploty vzduchu: 2
  • Maximální příkon: 1600 W
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 0.6 kg
  • Délka kabelu: 2.2 m
  • Objem vzduchu: 240 / 450 l/min
  • Teplota vzduchu: 300 / 500 °C
  • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku