• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HG 16-500 Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: L01750 106
Preis pro 1 Stück
Netto: 92,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Heißluftgebläse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01750 106
EAN / GTIN 4061792185753
Herstellernummer 601067000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
  • Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

    Lieferumfang
  • -

Merkmal:

  • Anzahl Lufttemperaturstufen: 2
  • Aufnahmeleistung max.: 1600 W
  • Gewicht ohne Netzkabel: 0.6 kg
  • Kabellänge: 2.2 m
  • Luftmenge: 240 / 450 l/min
  • Lufttemperatur: 300 / 500 °C
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)