• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

HG 16-500 Pistolet à air chaud

Réf.: L01750 106
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Heissluftbläser

Identification et classification

Référence article L01750 106
EAN / GTIN 4061792185753
Réf. fabricant 601067000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Nombreuses possibilités d'utilisation : pour éliminer la peinture, mettre en forme, rétrécir, souder etc.
  • Utilisation confortable grâce au design ergonomique et à la poignée avec surface Softgrip antidérapante
  • Travail en poste fixe sûr grâce à une importante surface d'appui antidérapante

    Équipement standard
  • -

Caractéristique(s):

  • Nombre de niveaux de température de l'air: 2
  • Puissance absorbée max.: 1600 W
  • Poids sans câble: 0.6 kg
  • Longueur de câble: 2.2 m
  • Débit d'air: 240 / 450 l/min
  • Température de l'air: 300 / 500 °C
  • niveau sonore: 70 dB(A)