Przedłużka z włókna węglowego, Thermo 50

Nr art.: K656024
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K656024
EAN / GTIN 4250516604636
Numer producenta K656024
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Przedłużki są potrzebne, gdy nie można dotrzeć do punktu pomiarowego za pomocą samego czujnika, np. aby zmierzyć cechy w otworach lub w trudno dostępnych miejscach na obrabianym elemencie.

Cecha szcz.:

  • ⌀ do klucza trzpieniowego: 3,1
  • Poprzedni numer artykułu: A-5555-0648
  • Kod, system skrótów: 06-M5-L50-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506003
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M5
  • Rozmiar / Wymiar: 0,01 X 0,01 X 0,06 M
  • Sześciokąt: M00-1125-023-000
  • Nr artykułu ITP: vc M5 TZ0 11 050
  • materiał korpusu: Titan
  • materiał części chwytowej: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem węglowym
  • Nr artykułu Qmark: VM5-12.50-TX
  • Nr katalogowy Renishaw: A-5555-0648
  • Nr artykułu Zeiss: 626107-1050-100