Extensie din fibră de carbon, Thermo 50/D=11mm 656024

Cod articol.: K656024
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K656024
EAN / GTIN 4250516604636
Număr producător K656024
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Extensiile sunt necesare atunci când punctul de măsurare nu poate fi atins doar cu sonda, de exemplu, pentru a ajunge la caracteristicile din găuri și la locurile greu accesibile de pe piesa de prelucrat.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 3,1
  • Numărul vechi al articolului: A-5555-0648
  • Cod, formă scurtă sistem: 06-M5-L50-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506003
  • Filet: M5
  • Mărime / Dimensiune: 0,01 X 0,01 X 0,06 M
  • Hexagon: M00-1125-023-000
  • Articolul ITP nr.: VC M5 TZ0 11 050
  • Material corp de bază: Titan
  • Material coadă: Plastic ranforsat cu fibră de carbon
  • Articolul Qmark nr.: VM5-12.50-TX
  • Articolul Renishaw nr.: A-5555-0648
  • Articolul Zeiss nr.: 626107-1050-100