Verlengstuk koolstofvezel, Thermo 50/D=11mm 656024

Artikelnummer: K656024
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer K656024
EAN/GTIN 4250516604636
Nummer fabrikant K656024
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstukken zijn nodig wanneer het meetpunt niet kan worden bereikt met de taster alleen, bijvoorbeeld om elementen in gaten en moeilijk bereikbare plaatsen op het werkstuk te bereiken.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 3,1
  • Oud artikelnummer: A-5555-0648
  • Code, korte vorm systeem: 06-M5-L50-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506003
  • Schroefdraad: M5
  • Afmetingen: 0,01 X 0,01 X 0,06 M
  • Zeshoek: M00-1125-023-000
  • ITP artikelnr.: VC M5 TZ0 11 050
  • Materiaal basisdeel: Titanium
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic
  • Qmark artikelnr.: VM5-12.50-TX
  • Renishaw artikelnr.: A-5555-0648
  • Zeiss artikelnr.: 626107-1050-100