Prodloužení z uhlíkových vláken, Thermo 50/D=11mm 656024

Artiklové číslo: K656024
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K656024
EAN / GTIN 4250516604636
Číslo výrobce K656024
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Prodloužení jsou potřebná v případě, že měřicí bod není dosažitelný samotnou sondou, např. pro dosažení prvků v otvorech a těžko přístupných míst na obrobku.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 3,1
  • Staré číslo článku: A-5555-0648
  • Kód, zkrácený systém: 06-M5-L50-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506003
  • Závit: M5
  • Velikost / rozměr: 0,01 X 0,01 X 0,06 M
  • Šestihran: M00-1125-023-000
  • ITP článek č.: VC M5 TZ0 11 050
  • Materiál základní těleso: Titan
  • Materiál dříku: Plast vyztužený uhlíkovými vlákny
  • Qmark článek č.: VM5-12.50-TX
  • Renishaw článek č.: A-5555-0648
  • Zeiss článek č.: 626107-1050-100