• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung Kohlefaser, Thermo 50/D=11mm 656024

Artikel-Nr.: K656024
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K656024
EAN / GTIN 4250516604636
Herstellernummer K656024
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 3,1
  • Alte Artikelnummer: A-5555-0648
  • Code, Kurzform-System: 06-M5-L50-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506003
  • Gewinde: M5
  • Größe / Abmessung: 0,01 X 0,01 X 0,06 M
  • Hexagon: M00-1125-023-000
  • ITP Artikel-Nr.: VC M5 TZ0 11 050
  • Material Grundkörper: Titan
  • Material Schaft: Carbonfaserverstärkter Kunststoff
  • Qmark Artikel-Nr.: VM5-12.50-TX
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-0648
  • Zeiss Artikel-Nr.: 626107-1050-100