Szpilka stalowa M3, 5,0 x 31 mm 651152

Nr art.: K651152
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K651152
EAN / GTIN 4250516602236
Numer producenta K651152
Numer L L40700 1159
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Prosty czujnik służy do wykrywania łatwo dostępnych elementów na mierzonej powierzchni.

Cecha szcz.:

  • ⌀ do klucza trzpieniowego: 1,3
  • Kod, system skrótów: 01-M3-R5-L31-ML31-SS4
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M3
  • Rozmiar / Wymiar: 0,065 X 0,007 X 0,006 M
  • Nr artykułu ITP: TI M3 050 R4 033
  • Klasa wg DIN 5401: Klasa 5
  • Kula ∅: 5
  • Materiał na kulki: rubin
  • materiał korpusu: Stal stopowa
  • materiał części chwytowej: Stal stopowa
  • Nr artykułu Qmark: TM3-5033-S
  • Nr katalogowy Renishaw: A-5000-7648