Stylus ocelový M3, 5,0 x 31 mm 651152

Artiklové číslo: K651152
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K651152
EAN / GTIN 4250516602236
Číslo výrobce K651152
L-číslo L40700 1159
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R5-L31-ML31-SS4
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,065 X 0,007 X 0,006 M
  • ITP článek č.: TI M3 050 R4 033
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 5
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: z nerezové oceli
  • Qmark článek č.: TM3-5033-S
  • Renishaw článek č.: A-5000-7648