Aguja de acero M3, 5,0 x 31 mm 651152

Número de artículo: K651152
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K651152
EAN / GTIN 4250516602236
Número del fabricante K651152
Número L L40700 1159
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M3-R5-L31-ML31-SS4
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,065 X 0,007 X 0,006 M
  • Artículo nº ITP: TI M3 050 R4 033
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 5
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Acero inoxidable
  • Artículo Qmark nº.: TM3-5033-S
  • Artículo Renishaw nº.: A-5000-7648