Tige de palpage acier M3, 5.0 x 31 mm 651152

Réf.: K651152
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
Référence article K651152
EAN / GTIN 4250516602236
Réf. fabricant K651152
Article hors catalogue L40700 1159
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M3-R5-L31-ML31-SS4
  • Filetage: M3
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,007 X 0,006 M
  • Code article ITP: TI M3 050 R4 033
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: TM3-5033-S
  • Renishaw Article n°.: A-5000-7648