Zestaw eco-fix plus do silnika, 177 szt.

Nr art.: K551290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K551290
Numer producenta K551290
Numer L L40700 731
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy z techniką mocowania, firma Mitutoyo oferuje szereg gotowych zestawów. Wybierz zestawy z płytami podstawowymi o różnych rozmiarach i różnymi kombinacjami elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Ten modułowy zestaw mocujący do maszyn współrzędnościowych (CMM) eco-fixplus służy do bezpiecznego, elastycznego i powtarzalnego mocowania dużych i ciężkich elementów. Dzięki eco-fixplus rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta w zakresie masy i wymiarów nie są już praktycznie potrzebne. Powtarzalne konfiguracje i długa żywotność to tylko niektóre z zalet tej serii produktów, składającej się z:,
    • Podstawowe elementy systemu mocującego eco-fixoraz.
    • 2 pary uchwytów ułatwiających obsługę urządzenia.
    • multiflexprofile 400 mm zapewniający doskonałe mocowanie dużych elementów.
    • Płyta podstawowa o wymiarach 500 mm x 400 mm z gwintami mocującymi M6 rozmieszczonymi co 50 mm.
    Kompatybilny z gamą produktów eco-fix.
  • Liczba: 177
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Zestaw