Motor Eco-Fix plus, 177ks, opravy Cmm ocel, řada Eco-Fix plus

Artiklové číslo: K551290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551290
Číslo výrobce K551290
L-číslo L40700 731
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mitutoyo nabízí řadu předkonfigurovaných sad, které zajišťují snadný přístup k upínací technika. Vyberte si ze sad s různými velikostmi základní desky a různými kombinacemi upínacích prvků.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Tento modulární upínací set KMG eco-fixplus se používá pro bezpečné, flexibilní a opakovatelné upínání velkých a těžkých obrobků. , Díky eco-fixplus již není téměř nutné hledat řešení na míru, pokud jde o hmotnost a rozměry. Opakovatelné konfigurace nastavení a vysoká životnost jsou jen některé z výhod, které tato řada produktů nabízí, Skládá se z:,
    • Základní součásti systému eco-fixplus.
    • 2 páry rukojetí pro snadnou manipulaci se zařízením.
    • 400 mm multiflexní profil pro nejlepší uchycení velkých obrobků.
    • Základní deska o rozměrech 500 mm x 400 mm a upevňovacím závitem M6 v rozteči 50 mm.
    Kompatibilní s produktovou řadou eco-fix.
  • Množství: 177
  • Sortiment výrobků: eco-fixplus
  • Systémová součást: Sada